AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP64400502 SILVYN EMC AS-CU 17 - 64400502

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP64400502 SILVYN EMC AS-CU 17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 13 mm

  • Diametro esterno - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 17 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

4044773825428

Codice prodotto

LPP64400502

Cod. produttore

64400502

Produttore

LPP

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

13 mm

Diametro esterno:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

17 mm

Raggio di curvatura, statico:

30 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Altri

Guarnizione:

Senza guarnizione

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

500 N

Peso:

0.23 kg/m

Resistenza al carico sospeso:

450 N

Caratteristiche elettriche:

Con proprietà conduttive

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Guaina metallica modello SILVYN EMC AS-CU 17 LAPP ITALIA