LAPP ITALIA SRL - LPP7038901 UNITRONIC SENSOR LIFYY 4X0,34 - 7038901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - No
Confezione
1 M
EAN
4044777597185
Codice prodotto
LPP7038901
Cod. produttore
7038901
Produttore
LPP
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
No
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.34 mm
Impermeabile longitudinalmente:
no
Numero di twistature (coppie):
0
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno approssimativo:
4.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C