LAPP ITALIA SRL - LPP72004200 EPIC M23 A1 +20 (5) GEHAEUSE - 72004200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Materiale (del corpo) - Zinco
Posizione uscita cavo - Sopra
Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno
Tipo di bloccaggio - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
4044773621648
Codice prodotto
LPP72004200
Cod. produttore
72004200
Produttore
LPP
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Materiale (del corpo):
Zinco
Posizione uscita cavo:
Sopra
Posizione del gancio di bloccaggio:
Nessuno
Tipo di bloccaggio:
Altri
Larghezza:
25.6 mm
Altezza:
23.6 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Con giunto:
no
Con guarnizione:
sì
Numero di entrate cavi:
1
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Temperatura di esercizio:
-25...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP68





