LAPP ITALIA SRL - LPP72401600 EPIC M23 SIGNAL CIRC - 72401600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 1...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1...2.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4044773744668
Codice prodotto
LPP72401600
Cod. produttore
72401600
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...2.5 mm²
Lunghezza di spelatura:
7 mm
Diametro del contatto a innesto:
2 mm
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro