LAPP ITALIA SRL - LPP73000004 EPIC LS1 D6 5+PE K 8,5-11 V (5) - 73000004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 28 mm
Dimensioni filettatura M - 23
Corrente nominale In - 26 A
Confezione
5 PZ
EAN
4044773623208
Codice prodotto
LPP73000004
Cod. produttore
73000004
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
28 mm
Dimensioni filettatura M:
23
Corrente nominale In:
26 A
Temperatura ambiente:
-25...125 °C
Tensione nominale:
630 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Zinco
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP68
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no