AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP73002717 EPIC M23 12P BLM (20) EINSATZ - 73002717

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 12

  • Corrente nominale In - 7 A

  • Tensione nominale - 100 V

  • Tipo di collegamento elettrico - A saldare

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4044773624625

Codice prodotto

LPP73002717

Cod. produttore

73002717

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

12

Corrente nominale In:

7 A

Tensione nominale:

100 V

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

1 mm

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Tensione nominale di picco:

1.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale dei contatti:

Ottone

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello EPIC M23 12P BLM (20) EINSATZ LAPP ITALIA