AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP74034100 EPIC M 23 CIRCON ACC - 74034100

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP74034100 EPIC M 23 CIRCON ACC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773535921

Codice prodotto

LPP74034100

Cod. produttore

74034100

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Puntale

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Lunghezza di spelatura:

8 mm

Diametro del contatto a innesto:

2 mm

Materiale dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

LAPP : EPIC M 23 CIRCON ACC, Contatto per connettori industriali