AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP74200600 EPIC M23 SIGNAL CIRC - 74200600

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.14...1 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...1 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773715361

Codice prodotto

LPP74200600

Cod. produttore

74200600

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1 mm²

Lunghezza di spelatura:

6 mm

Diametro del contatto a innesto:

1 mm

Materiale dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Contatto per connettori industriali modello EPIC M23 SIGNAL CIRC LAPP ITALIA