AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP83254158 FLEXIMARK ZEICHENSTREIFEN MR 10-20 I - 83254158

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP83254158 FLEXIMARK ZEICHENSTREIFEN MR 10-20 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 9.5 mm

  • Larghezza - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773208115

Codice prodotto

LPP83254158

Cod. produttore

83254158

Produttore

LPP

Colore:

Altri

Lunghezza:

9.5 mm

Larghezza:

6 mm

Marcatura per cavi e componentiPer l'assemblaggio le strisce di caratteri sono spinte nei portacaratteri in acciaio inox NMMarcatori utilizzabili in qualsiasi settore con condizioni gravose (ad esempio oli & gas, ferrovie)InclusoI set contengono 200 marcatori di ogni carattere