AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPPCE217489 ETHERLINE FD P BK CAT.5 - CE217489

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPPCE217489 ETHERLINE FD P BK CAT.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 5

  • Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773832013

Codice prodotto

LPPCE217489

Cod. produttore

CE217489

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

8

Categoria:

5

Sezione nominale del conduttore:

0.22 mm²

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.22 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

6.3 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...70 °C

Cavo Ethernet industriale Cat.5 per elevata flessibilità nelle applicazioni di catene portacaviPer applicazioni industriali ad elevata flessibilitàCat.5eSolo per applicazioni come cavo patch (max. 60 m)