AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVDALIREPEATLI DALI REP LI FS1 OSRAM

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Amplificatore di segnale

  • Profondità - 21 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

  • Compatibile con Amazon Alexa - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008321292599

Codice prodotto

LDVDALIREPEATLI

Cod. produttore

DALIREPEATLI

Produttore

LDV

Modello:

Amplificatore di segnale

Profondità:

21 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

21 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Ripetitori di segnali per unità di controllo LMS. Caratteristiche prodotto: Espansione dei sistemi DALI di 64 alimentatori elettronici per volta. Estende la linea DALI di 300 m. Controllo Touch DIM® di 64 alimentatori elettronici DALI. Massima potenza iningresso: 4 W. Vantaggi prodotto: Gli alimentatori elettronici collegati ad un ripetitore funzionano come gruppo. Possibilità di assegnare indirizzi tramite DALI. Possibilità di collegamento in cascata. Aree applicative: Dispositivo per l'installazione di apparecchi di illuminazione. Apparecchiatura / Accessori: Installazione indipendente in combinazione con LMS CI BOX.