AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVDALISWITCH DALI SWITCH SO 3X6A FS1 OSRAM

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Convertitore di segnale

  • Profondità - 62 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

  • Compatibile con Amazon Alexa - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

4008321533364

Codice prodotto

LDVDALISWITCH

Cod. produttore

DALISWITCH

Produttore

LDV

Modello:

Convertitore di segnale

Profondità:

62 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Larghezza:

54 mm

Altezza:

62 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Convertitori di segnali per unità di controllo LMS. Caratteristiche prodotto: Uscita di commutazione con controllo DALI per lampade non dimmerabili, alimentatori QT, OT, PT, HT. 3 contatti relè indipendenti. Capacità di carico del contatto di commutazione: 6 A di carico ohmico. Tensione di alimentazione: 24 V CC. Contatti a potenziale zero. Vantaggi prodotto: Possibilità di assegnare indirizzi tramite DALI. Aree applicative: Industria. Adatto per utilizzo in abbinamento a tutti gli alimentatori POWERTRONIC®. Restauro di edifici storici. Apparecchiatura / Accessori: Possibilità di impiego con tutte le unità di controllo DALI. È necessaria un'alimentazione da 24 V (ad es. PS 30).