LEDVANCE SPA - LDVDL40840 DULUX L 40W/840 2G11 FS1 OSRAM - DL40840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 40 W
Flusso luminoso - 3150 lm
Base - 2G11 (4-pin)
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4050300279909
Codice prodotto
LDVDL40840
Cod. produttore
DL40840
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
40 W
Flusso luminoso:
3150 lm
Base:
2G11 (4-pin)
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
20000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
17.5 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
538 mm
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
42 kWh
Denominazione lampada:
T5