AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVDL55830 DULUX L 55W/830 2G11 FS1 OSRAM - DL55830

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 55 W

  • Flusso luminoso - 4320 lm

  • Base - 2G11 (4-pin)

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 20000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300298917

Codice prodotto

LDVDL55830

Cod. produttore

DL55830

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

55 W

Flusso luminoso:

4320 lm

Base:

2G11 (4-pin)

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

20000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

830

Diametro:

17.5 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Lunghezza complessiva:

538 mm

Tecnologia ad amalgama:

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

1

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

58 kWh

Denominazione lampada:

T5

Lampade fluorescenti compatte non integrate, versione a 4 pin con attacco 2G11 per funzionamento con ECG/CCG. Caratteristiche prodotto: Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11. Dimmerabile (1…100 % con QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM). Buon indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: Lunga meno della metà delle lampade fluorescenti lineari. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per alimentatori e starter standard. Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale.