AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVDPROMTW12840 DULUXTWIST12W/840 220-240V E27 FS1 OSRAM - DPROMTW12840

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 12 W

  • Flusso luminoso - 650 lm

  • Base - E27

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 10000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052899913066

Codice prodotto

LDVDPROMTW12840

Cod. produttore

DPROMTW12840

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

12 W

Flusso luminoso:

650 lm

Base:

E27

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

10000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tensione della lampada:

220...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Forma della lampada:

Spirale

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Tonalità di luce:

840

Diametro:

41 mm

Sensore crepuscolare integrato:

no

Lunghezza complessiva:

102 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

Dimmerabile:

no

Denominazione lampada:

T2

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui DULUXTWIST12W 840 220-240V E27 FS1 OSRAM…. Lampada fluorescente compatta con alimentatore integrato di qualità e semplice da installare.