AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVDS5840 DULUX S 5W/840 G23 FS1 OSRAM - DS5840

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 5 W

  • Flusso luminoso - 250 lm

  • Base - G23 (2-pin)

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 10000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050300240862

Codice prodotto

LDVDS5840

Cod. produttore

DS5840

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

5 W

Flusso luminoso:

250 lm

Base:

G23 (2-pin)

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

10000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

840

Diametro:

12 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lunghezza complessiva:

108 mm

Starter integrato:

no

Tecnologia ad amalgama:

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

1

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Denominazione lampada:

T 4

Lampade fluorescenti compatte non integrate S, 1 tubo, con attacco 2 pin, per funzionamento con CCG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada corta e compatta a un tubo (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a due pin G23. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi. Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale.