LEDVANCE SPA - LDVDSE7840 DULUX S/E 7W/840 2G7 FS1 OSRAM - DSE7840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 7 W
Flusso luminoso - 400 lm
Base - 2G7 (4-pin)
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 12000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4050300020167
Codice prodotto
LDVDSE7840
Cod. produttore
DSE7840
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
7 W
Flusso luminoso:
400 lm
Base:
2G7 (4-pin)
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
12000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
121.8 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Denominazione lampada:
T 4