LEDVANCE SPA - LDVDSE9827 DULUX S/E 9W/827 2G7 FS1 OSRAM - DSE9827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 9 W
Flusso luminoso - 600 lm
Base - 2G7 (4-pin)
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 12000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4050300017655
Codice prodotto
LDVDSE9827
Cod. produttore
DSE9827
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
9 W
Flusso luminoso:
600 lm
Base:
2G7 (4-pin)
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
12000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
827
Diametro:
12 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
151.8 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh
Denominazione lampada:
T 4