AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVDT18840 DULUX T 18W PLUS FS1 OSRAM - DT18840

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 19 W

  • Flusso luminoso - 1200 lm

  • Base - GX24d-2

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 10000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300333465

Codice prodotto

LDVDT18840

Cod. produttore

DT18840

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

19 W

Flusso luminoso:

1200 lm

Base:

GX24d-2

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

10000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

840

Diametro:

12 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lunghezza complessiva:

124 mm

Starter integrato:

no

Tecnologia ad amalgama:

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

3

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Denominazione lampada:

T 4

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 3 tubi, versione a 2 pin per funzionamento con CCG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada corta e compatta a tre tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a due pin GX24d. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Illuminazione industriale. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale. Adatto solo per alimentatore da 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS).