AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVDTW23827 DULUXTWIST23W/827 220-240V E27 FS1 OSRAM - DTW23827

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE SPA - LDVDTW23827 DULUXTWIST23W/827 220-240V E27 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 23 W

  • Flusso luminoso - 1600 lm

  • Base - E27

  • Temperatura del colore - 2700 K

  • Durata media nominale - 10000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4052899913530

Codice prodotto

LDVDTW23827

Cod. produttore

DTW23827

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

23 W

Flusso luminoso:

1600 lm

Base:

E27

Temperatura del colore:

2700 K

Durata media nominale:

10000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tensione della lampada:

220...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Forma della lampada:

Spirale

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Tonalità di luce:

827

Diametro:

54 mm

Sensore crepuscolare integrato:

no

Lunghezza complessiva:

119 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

23 kWh

Dimmerabile:

no

Denominazione lampada:

T2

Lampada fluorescente compatta con alimentatore elettronico integrato. DULUXTWIST 23W E27 2700K 1520lm.