AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVFC55827 FC 55W/827 FS1 OSRAM - FC55827

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 55 W

  • Base - 2GX13

  • Lunghezza - 315 mm

  • Temperatura del colore - 2700 K

  • Forma della lampada - Anello / Matassa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300646275

Codice prodotto

LDVFC55827

Cod. produttore

FC55827

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

55 W

Base:

2GX13

Lunghezza:

315 mm

Temperatura del colore:

2700 K

Forma della lampada:

Anello / Matassa

Flusso luminoso:

4250 lm

Tonalità di luce:

827

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

16 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Efficienza luminosa:

77 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Denominazione lampada:

T5

Accensione rapida:

no

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

12000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

56 kWh

Lampade fluorescenti circolari 16 mm, con attacco 2GX13. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Eccellente illuminazione uniforme senza ombre. Aree applicative: Edifici pubblici. Uffici. Ristoranti. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel. Apparecchiatura / Accessori: Esclusivamente per il funzionamento con alimentatori elettronici