AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVFM8740 FM 8W/740 W4.3 UNV1 OSRAM - FM8740

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE SPA - LDVFM8740 FM 8W/740 W4.3 UNV1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 8 W

  • Base - W4,3

  • Lunghezza - 320 mm

  • Temperatura del colore - 4100 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008321157669

Codice prodotto

LDVFM8740

Cod. produttore

FM8740

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

8 W

Base:

W4,3

Lunghezza:

320 mm

Temperatura del colore:

4100 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

450 lm

Tonalità di luce:

740

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

7 mm

Indice di resa cromatica:

70-79

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Efficienza luminosa:

56 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Denominazione lampada:

Altri

Accensione rapida:

no

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

8000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

Lampade fluorescenti lineari 7mm, attacco W4.3 x 8.5 d. Caratteristiche prodotto: Buona durata media (con alimentatore elettronico OSRAM). Diametro tubo: 7,0 mm. Vantaggi prodotto: Estremamente conveniente. Buona qualità della luce. Eccellente flusso luminoso. Lampada fluorescente compatta estremamente sottile. Aree applicative: Uffici. Musei. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Industria (ad es. industria dell'arredamento). Ristoranti. Apparecchiatura / Accessori: Esclusivamente per il funzionamento con alimentatori elettronici.