LEDVANCE SPA - LDVH41835SSP 41835 SSP 50W 12V G53 FS1 OSRAM - H41835SSP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G53
Potenza della lampada - 50 W
Ampiezza del fascio luminoso - 4 °
Temperatura del colore - 2950 K
Tensione della lampada - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
4050300011165
Codice prodotto
LDVH41835SSP
Cod. produttore
H41835SSP
Produttore
LDV
Base:
G53
Potenza della lampada:
50 W
Ampiezza del fascio luminoso:
4 °
Temperatura del colore:
2950 K
Tensione della lampada:
12...12 V
Durata media nominale:
4000 h
Diametro:
110 mm
Con vetro frontale:
no
Colore:
Bianco
Intensità luminosa:
40000 cd
Tipo di riflettore:
Alluminio
Tecnologia a infrarossi (IRC):
no
Protezione UV:
sì
Lunghezza complessiva:
60 mm
Denominazione lampada:
AR111
Filamento assiale:
sì
Tecnologia a bassa pressione:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
54 kWh