LEDVANCE SPA - LDVH64425SG2 64425 S AX 20W 12V G4 FS1 OSRAM - H64425SG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 20 W
Flusso luminoso - 300 lm
Base - G4
Temperatura del colore - 2800 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4058075094215
Codice prodotto
LDVH64425SG2
Cod. produttore
H64425SG2
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
20 W
Flusso luminoso:
300 lm
Base:
G4
Temperatura del colore:
2800 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
12...12 V
Diametro:
10 mm
Lunghezza complessiva:
33 mm
Adatto per forno:
no
Protezione UV:
sì
Filamento assiale:
sì
Tecnologia a bassa pressione:
sì
Tecnologia a infrarossi (IRC):
no
Modello:
Chiaro
Xeno:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Denominazione lampada:
T 3