LEDVANCE SPA - LDVH64429ECO 64429 PRO 25W 12V GY6.35 FS1 OSRAM - H64429ECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 25 W
Flusso luminoso - 440 lm
Base - GY6,35
Temperatura del colore - 2800 K
Durata media nominale - 4000 h
Confezione
40 PZ
EAN
4050300987262
Codice prodotto
LDVH64429ECO
Cod. produttore
H64429ECO
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
25 W
Flusso luminoso:
440 lm
Base:
GY6,35
Temperatura del colore:
2800 K
Durata media nominale:
4000 h
Tensione della lampada:
12...12 V
Corrente nominale:
2080 mA
Diametro:
12 mm
Lunghezza complessiva:
44 mm
Adatto per forno:
no
Protezione UV:
sì
Filamento assiale:
sì
Tecnologia a bassa pressione:
sì
Modello:
Chiaro
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
25 kWh
Denominazione lampada:
Altri




