AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVH64432ECO 64432 PRO 35W 12V GY6.35 FS1 OSRAM - H64432ECO

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 37 W

  • Flusso luminoso - 800 lm

  • Base - GY6,35

  • Temperatura del colore - 2900 K

  • Durata media nominale - 4000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300615905

Codice prodotto

LDVH64432ECO

Cod. produttore

H64432ECO

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

37 W

Flusso luminoso:

800 lm

Base:

GY6,35

Temperatura del colore:

2900 K

Durata media nominale:

4000 h

Tensione della lampada:

12...12 V

Diametro:

12 mm

Lunghezza complessiva:

44 mm

Adatto per forno:

no

Protezione UV:

Filamento assiale:

Tecnologia a bassa pressione:

Modello:

Chiaro

Xeno:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

35 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina. Caratteristiche prodotto: Durata media: 4.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Tecnologia IRC. Vantaggi prodotto: Brillante illuminazione d'accento. Emissioni di CO2 notevolmente inferiori. Elevata efficienza luminosa rispetto alle lampade standard. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione della cucina. Illuminazione per lettura. Illuminazione per l'ingresso. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.