LEDVANCE SPA - LDVH64440SG2 64440 S AX 50W 12V GY6.35 FS1 OSRAM - H64440SG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 50 W
Flusso luminoso - 910 lm
Base - GY6,35
Temperatura del colore - 2950 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4058075094277
Codice prodotto
LDVH64440SG2
Cod. produttore
H64440SG2
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
50 W
Flusso luminoso:
910 lm
Base:
GY6,35
Temperatura del colore:
2950 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
12...12 V
Diametro:
12 mm
Lunghezza complessiva:
44 mm
Adatto per forno:
no
Protezione UV:
sì
Filamento assiale:
sì
Tecnologia a bassa pressione:
sì
Tecnologia a infrarossi (IRC):
no
Modello:
Chiaro
Xeno:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
50 kWh
Denominazione lampada:
T3,5