AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVH64450SG2 64450 S AX 75W 12V GY6.35 FS1 OSRAM - H64450SG2

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 75 W

  • Flusso luminoso - 1450 lm

  • Base - GY6,35

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 2000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075094291

Codice prodotto

LDVH64450SG2

Cod. produttore

H64450SG2

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

75 W

Flusso luminoso:

1450 lm

Base:

GY6,35

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

2000 h

Tensione della lampada:

12...12 V

Diametro:

12 mm

Lunghezza complessiva:

44 mm

Adatto per forno:

no

Protezione UV:

Filamento assiale:

Tecnologia a bassa pressione:

Tecnologia a infrarossi (IRC):

no

Modello:

Chiaro

Xeno:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

75 kWh

Denominazione lampada:

T3,5

Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina. Caratteristiche prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Vantaggi prodotto: Brillante luce d'accento. Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filamento assiale per un ottimo direzionamento della luce. Pin speciali per la protezione dalla corrosione. Filtro UV. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione per l'ingresso. Illuminazione d'accento. Illuminazione per lettura. Illuminazione da giardino. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.