AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVH64695ECO 64695 120W 230V R7S FS1 OSRAM - H64695ECO

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 120 W

  • Flusso luminoso - 2250 lm

  • Base - R7s

  • Temperatura del colore - 2900 K

  • Durata media nominale - 2000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008321928092

Codice prodotto

LDVH64695ECO

Cod. produttore

H64695ECO

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

120 W

Flusso luminoso:

2250 lm

Base:

R7s

Temperatura del colore:

2900 K

Durata media nominale:

2000 h

Tensione della lampada:

230...230 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Lunghezza complessiva:

74.9 mm

Vetro contorto (tortiglione):

no

Modello:

Chiaro

Diametro:

12 mm

Protezione UV:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

120 kWh

Denominazione lampada:

T 4

Lampade alogene lineari con doppio attacco. Caratteristiche prodotto: Durata media: 2.000 ore. Dimmerabile. Indice di resa cromatica Ra: 100. Vantaggi prodotto: Brillante illuminazione d'accento. Sostituzione diretta delle lampade alogene tubolari standard. Emissioni di CO2 notevolmente inferiori. Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard). Non richiede trasformatore. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione perl'ingresso. Illuminazione di sentieri. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti. Aree trafficate. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Ideale per mettere in evidenza e accentuare la struttura diuna stanza.