LEDVANCE SPA - LDVH64740 64740 1000W 230V R7S FS1 OSRAM - H64740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 1000 W
Flusso luminoso - 21580 lm
Base - R7s
Temperatura del colore - 2900 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4050300004174
Codice prodotto
LDVH64740
Cod. produttore
H64740
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
1000 W
Flusso luminoso:
21580 lm
Base:
R7s
Temperatura del colore:
2900 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Lunghezza complessiva:
191.1 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
12 mm
Protezione UV:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
1000 kWh
Denominazione lampada:
T 4




