LEDVANCE SPA - LDVH66725OVEN 66725 OVEN 25W 230V G9 FS1 OSRAM - H66725OVEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 25 W
Flusso luminoso - 260 lm
Base - G9
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
20 PZ
EAN
4008321703569
Codice prodotto
LDVH66725OVEN
Cod. produttore
H66725OVEN
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
25 W
Flusso luminoso:
260 lm
Base:
G9
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
43 mm
Modello:
Chiaro
Diametro:
14 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
25 kWh
Denominazione lampada:
T 4