LEDVANCE SPA - LDVH66748ECO 66748 PRO 48W 230V G9 FS1 OSRAM - H66748ECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 50 W
Flusso luminoso - 740 lm
Base - G9
Temperatura del colore - 2800 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4008321945334
Codice prodotto
LDVH66748ECO
Cod. produttore
H66748ECO
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
50 W
Flusso luminoso:
740 lm
Base:
G9
Temperatura del colore:
2800 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
43 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
14 mm
Protezione UV:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
50 kWh
Denominazione lampada:
T 4