LEDVANCE SPA - LDVH66760ECO 66760 PRO 60W 230V G9 FS1 OSRAM - H66760ECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 60 W
Flusso luminoso - 980 lm
Base - G9
Temperatura del colore - 2800 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4008321945372
Codice prodotto
LDVH66760ECO
Cod. produttore
H66760ECO
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
60 W
Flusso luminoso:
980 lm
Base:
G9
Temperatura del colore:
2800 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
51 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
14 mm
Protezione UV:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
60 kWh
Denominazione lampada:
T 4




