AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVHQIE400NCOA HQI-E 400/N COATED E40 RWL1 OSRAM - HQIE400NCOA

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 450 W

  • Flusso luminoso - 40000 lm

  • Base - E40

  • Indice di resa cromatica - 60-69

  • Temperatura del colore - 3800 K

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4058075039803

Codice prodotto

LDVHQIE400NCOA

Cod. produttore

HQIE400NCOA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

450 W

Flusso luminoso:

40000 lm

Base:

E40

Indice di resa cromatica:

60-69

Temperatura del colore:

3800 K

Efficienza luminosa:

90 lm/W

Tensione della lampada:

127...127 V

Forma della lampada:

Ellissoidale

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

H45

Tonalità di luce:

638

Diametro:

120 mm

Modello:

Opaco

Lunghezza complessiva:

290 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

9000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

450 kWh

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Attacco avite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.