AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVHQIT1000DN HQI-T 1000W/D E40 RWL1 OSRAM - HQIT1000DN

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1000 W

  • Flusso luminoso - 85000 lm

  • Base - E40

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 7250 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008321527035

Codice prodotto

LDVHQIT1000DN

Cod. produttore

HQIT1000DN

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

1000 W

Flusso luminoso:

85000 lm

Base:

E40

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

7250 K

Efficienza luminosa:

85 lm/W

Tensione della lampada:

130...130 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P30

Tonalità di luce:

872

Diametro:

76 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

345 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

9000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1155 kWh

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi di illuminazione chiusi. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza. Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Aeroporti. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.