LEDVANCE SPA - LDVHQIT2000DN HQI-T 2000W/D E40 RWL1 OSRAM - HQIT2000DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2000 W
Flusso luminoso - 180000 lm
Base - E40
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 7250 K
Confezione
4 PZ
EAN
4008321526809
Codice prodotto
LDVHQIT2000DN
Cod. produttore
HQIT2000DN
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
2000 W
Flusso luminoso:
180000 lm
Base:
E40
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
7250 K
Efficienza luminosa:
90 lm/W
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P30
Tonalità di luce:
872
Diametro:
106 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
430 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Durata media nominale:
9000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Denominazione lampada:
Altri