LEDVANCE SPA - LDVHQIT250DNZ HQI-T 250W/D PRO E40 FLH1 OSRAM - HQIT250DNZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 260 W
Flusso luminoso - 18000 lm
Base - E40
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 5500 K
Confezione
1 PZ
EAN
4008321525710
Codice prodotto
LDVHQIT250DNZ
Cod. produttore
HQIT250DNZ
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
260 W
Flusso luminoso:
18000 lm
Base:
E40
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
5500 K
Efficienza luminosa:
72 lm/W
Tensione della lampada:
105...105 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Tonalità di luce:
855
Diametro:
46 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
226 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Durata media nominale:
16000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
260 kWh