AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVHQITS1000NDLS HQI-TS 1000W/NDL/S K12S FS1 OSRAM - HQITS1000NDLS

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1000 W

  • Flusso luminoso - 90000 lm

  • Base - K12s-36

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 4400 K

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050300349916

Codice prodotto

LDVHQITS1000NDLS

Cod. produttore

HQITS1000NDLS

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

1000 W

Flusso luminoso:

90000 lm

Base:

K12s-36

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

4400 K

Efficienza luminosa:

90 lm/W

Tensione della lampada:

120...120 V

Forma della lampada:

Altri

Protezione UV:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P15

Tonalità di luce:

844

Diametro:

36 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

187 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

6000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Altri

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1100 kWh

Lampade ad alogenuri metallici ad arco corto, per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Eccellente resa delcolore. Eccellente stabilità del colore. Decadimento del flusso luminoso ridotto per tutta la durata della lampada. Possibilità di riaccensione a caldo. Dimensioni compatte per spot di piccole dimensioni. Buon posizionamento grazie all'attacco K12s. Areeapplicative: Stadi sportivi e impianti di illuminazione a largo fascio luminoso. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Aeroporti. Simulazione solare, test di materiali. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.