LEDVANCE SPA - LDVHQITS2000DS HQI-TS 2000W/D/S K12S FS1 OSRAM - HQITS2000DS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2000 W
Flusso luminoso - 210000 lm
Base - K12s-36
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 6100 K
Confezione
10 PZ
EAN
4050300271682
Codice prodotto
LDVHQITS2000DS
Cod. produttore
HQITS2000DS
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
2000 W
Flusso luminoso:
210000 lm
Base:
K12s-36
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
6100 K
Efficienza luminosa:
105 lm/W
Tensione della lampada:
190...190 V
Forma della lampada:
Altri
Protezione UV:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P15
Tonalità di luce:
861
Diametro:
41 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
187 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Durata media nominale:
4500 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Altri
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2145 kWh