LEDVANCE SPA - LDVHQITS2000NLN HQI-TS 2000W/N/L K12S FS1 OSRAM - HQITS2000NLN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2000 W
Flusso luminoso - 230000 lm
Base - K12s-36
Indice di resa cromatica - 60-69
Temperatura del colore - 4100 K
Confezione
10 PZ
EAN
4008321530660
Codice prodotto
LDVHQITS2000NLN
Cod. produttore
HQITS2000NLN
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
2000 W
Flusso luminoso:
230000 lm
Base:
K12s-36
Indice di resa cromatica:
60-69
Temperatura del colore:
4100 K
Efficienza luminosa:
115 lm/W
Tensione della lampada:
200...200 V
Forma della lampada:
Altri
Protezione UV:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P15
Tonalità di luce:
641
Diametro:
40 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
274 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Durata media nominale:
8000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Altri
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2365 kWh