LEDVANCE SPA - LDVHQITS250NDLNZ HQI-TS 250W/NDL UVS FC2 FLH1 OSRAM - HQITS250NDLNZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 250 W
Flusso luminoso - 20000 lm
Base - FC2
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 4200 K
Confezione
1 PZ
EAN
4008321766878
Codice prodotto
LDVHQITS250NDLNZ
Cod. produttore
HQITS250NDLNZ
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
250 W
Flusso luminoso:
20000 lm
Base:
FC2
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
4200 K
Efficienza luminosa:
80 lm/W
Tensione della lampada:
98...98 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P45
Tonalità di luce:
842
Diametro:
25 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
162 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
T25
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
275 kWh




