AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVHTL225 HTL 225/230-240 UNV1 OSRAM - HTL225

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 11.6...11.7 V

  • Potenza - 50...225 W

  • Non dimmerabile - no

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008321927026

Codice prodotto

LDVHTL225

Cod. produttore

HTL225

Produttore

LDV

Tensione di uscita:

11.6...11.7 V

Potenza:

50...225 W

Non dimmerabile:

no

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico standard

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

44 mm

Tensione di ingresso:

230...240 V

Altezza:

34 mm

Lunghezza:

170 mm

Trasformatore di sicurezza:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Dimmerabile DALI:

no

Incasso:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Tipo di collegamento lato secondario:

Connessione a vite

Struttura:

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Protezione corto-circuito:

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Numero di morsetti di uscita (coppia):

6

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Grigio

Protezione da sovraccarico:

Protezione da sovratemperatura:

Con secondario protetto da magnetotermico:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione. Caratteristiche prodotto: Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Sicurezza: a norma EN 61347. Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente. Isolamento elettrico tra il lato primario e il lato secondario. Commutazione tra il trasformatore elettronico e la lampada non ammessa. Efficienza energetica: ? 91% - secondo il regolamento (UE) n. 1194/2012. Vantaggi prodotto: Perdita di potenza minima grazie all'alta efficienza. Possibilità di cablaggio passante sul lato primario. Ampio intervallo di temperatura. Funzionamento di protezione per tutto il range di carico parziale, in modo da assicurare una lunga durata della lampada. Alta efficienza e affidabilità. Aree applicative: Illuminazione d'effetto e d'accento. Soggiorni. Illuminazione di oggetti. Sale conferenze. Ristoranti. Apparecchi per mobili per montaggio da incasso o su superficie. Illuminazione di negozi. Sale per eventi.