LEDVANCE SPA - LDVL13640 L 13W/640 FLH1 OSRAM - L13640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 13.2 W
Base - G5
Lunghezza - 531.1 mm
Temperatura del colore - 4000 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Confezione
1 PZ
EAN
4050300008974
Codice prodotto
LDVL13640
Cod. produttore
L13640
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
13.2 W
Base:
G5
Lunghezza:
531.1 mm
Temperatura del colore:
4000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
830 lm
Tonalità di luce:
640
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
16 mm
Indice di resa cromatica:
60-69
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
sì
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
63 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Denominazione lampada:
T5
Accensione rapida:
no
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
10000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh