AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVL1876 L 18W/76 FLH1 OSRAM - L1876

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18.4 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 604 mm

  • Temperatura del colore - 3500 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300010519

Codice prodotto

LDVL1876

Cod. produttore

L1876

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

18.4 W

Base:

G13

Lunghezza:

604 mm

Temperatura del colore:

3500 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

750 lm

Tonalità di luce:

35

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

26 mm

Indice di resa cromatica:

70-79

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

41 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Denominazione lampada:

T8

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

20000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Lampade fluorescenti lineari 26 mm, attacco G13, per generi alimentari. Vantaggi prodotto: Distribuzione spettrale su misura solo per la presentazione del cibo. Aree applicative: Presentazione del cibo in vetrina. Particolarmente adatta per il settore alimentare (DIN 10504).