AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVL1877 L 18W/77 FLH1 OSRAM - L1877

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 604 mm

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Flusso luminoso - 550 lm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008321205155

Codice prodotto

LDVL1877

Cod. produttore

L1877

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

18 W

Base:

G13

Lunghezza:

604 mm

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

550 lm

Tonalità di luce:

77

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

26 mm

Indice di resa cromatica:

70-79

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Illuminazione di piante

Accensione senza starter:

no

Efficienza luminosa:

30 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Denominazione lampada:

T8

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

20000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

19 kWh

Lampade fluorescenti lineari 26 mm, attacco G13, per la crescita delle piante. Caratteristiche prodotto: . Vantaggi prodotto: Favorisce i processi fotobiologici delle piante. Favorisce la crescita delle piante. Aree applicative: Ovunque non vi sia luce naturale sufficiente per le piante.