LEDVANCE SPA - LDVL20640SA L 20W/640 SA FLH1 OSRAM - L20640SA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 20 W
Base - G13
Lunghezza - 590 mm
Temperatura del colore - 4000 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Confezione
1 PZ
EAN
4050300018195
Codice prodotto
LDVL20640SA
Cod. produttore
L20640SA
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
20 W
Base:
G13
Lunghezza:
590 mm
Temperatura del colore:
4000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
1200 lm
Tonalità di luce:
640
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
38 mm
Indice di resa cromatica:
60-69
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
sì
Efficienza luminosa:
60 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Denominazione lampada:
Altri
Accensione rapida:
sì
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
7500 h
Rapid Start (RS):
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
25 kWh