LEDVANCE SPA - LDVL22865C L 22W/865 C G10Q FLH1 OSRAM - L22865C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 22.9 W
Base - Altri
Lunghezza - 209 mm
Temperatura del colore - 6500 K
Forma della lampada - Anello / Matassa
Confezione
12 PZ
EAN
4008321581105
Codice prodotto
LDVL22865C
Cod. produttore
L22865C
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
22.9 W
Base:
Altri
Lunghezza:
209 mm
Temperatura del colore:
6500 K
Forma della lampada:
Anello / Matassa
Flusso luminoso:
1150 lm
Tonalità di luce:
865
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
29 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Diametro dell'anello:
216 mm
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
52 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Denominazione lampada:
T9
Accensione rapida:
no
Doppia parete:
no
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
9000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
23 kWh