AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVL30827 L 30W/827 FLH1 OSRAM - L30827

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 31.2 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 908.8 mm

  • Temperatura del colore - 2700 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300518077

Codice prodotto

LDVL30827

Cod. produttore

L30827

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

31.2 W

Base:

G13

Lunghezza:

908.8 mm

Temperatura del colore:

2700 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

2400 lm

Tonalità di luce:

827

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

26 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

80 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Denominazione lampada:

T8

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

20000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

32 kWh

Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Tecnologia comprovata dellelampade. Aree applicative: Edifici pubblici. Illuminazione per uffici. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Illuminazione stradale. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.