AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVL32827CN L 32W/827 C G10Q FLH1 OSRAM - L32827CN

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 34.1 W

  • Base - Altri

  • Lunghezza - 299 mm

  • Temperatura del colore - 2700 K

  • Forma della lampada - Anello / Matassa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008321581129

Codice prodotto

LDVL32827CN

Cod. produttore

L32827CN

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

34.1 W

Base:

Altri

Lunghezza:

299 mm

Temperatura del colore:

2700 K

Forma della lampada:

Anello / Matassa

Flusso luminoso:

2100 lm

Tonalità di luce:

827

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

29 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Diametro dell'anello:

305 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

65 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Denominazione lampada:

T9

Accensione rapida:

no

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

9000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

35 kWh

Lampade fluorescenti circolari 29 mm, con attacco G10Q. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada fluorescente circolare ad attacco singolo. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Eccellente illuminazione uniforme senza ombre. Aree applicative: Edifici pubblici. Ristoranti. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per il funzionamento con alimentatori elettronici e convenzionali.