AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVL3660 L 36W/60 FLH1 OSRAM - L3660

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE SPA - LDVL3660 L 36W/60 FLH1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 36 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 1200 mm

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Flusso luminoso - 2400 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008321205254

Codice prodotto

LDVL3660

Cod. produttore

L3660

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

36 W

Base:

G13

Lunghezza:

1200 mm

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

2400 lm

Tonalità di luce:

60

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

26 mm

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Efficienza luminosa:

66 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Denominazione lampada:

Altri

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

20000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

43 kWh

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui L 36W 60 FLH1 OSRAM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.